Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21440160 CESOIE B 2144X160 - B21440160

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21440160 CESOIE B 2144X160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 10 mm

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Max. Kabelquerschnitt - 24 mm²

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

4010220030158

Artikelnummer

ABCB21440160

Herstellernummer

B21440160

Hersteller

ABC

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

10 mm

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Max. Kabelquerschnitt:

24 mm²

Gesamtlänge:

160 mm

Griffausführung:

2-Komponenten

Cesoia per cavi elettrici. Tascabile. Con taglienti in acciaio inossidabile - INOX. Manici in materiale bicomponente - Con molla e levetta di chiusura. Per cavi elettrici (alluminio e rame) con sezione 24 mm² - Apertura per cavi Ø max. 10 mm. Lunghezza totale 160 mm.

Ein ABC TOOLS SPA Produkt

Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie