Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21437165 CESOIE CAVI NYM LUNGH.165 MM - B21437165

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21437165 CESOIE CAVI NYM LUNGH.165 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773078609

Artikelnummer

ABCB21437165

Herstellernummer

B21437165

Hersteller

ABC

- In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - Esecuzione brunita Taglienti temperati e rettificati - Con fermo di contrasto Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi in rame e alluminio unipolari o a piu fili - Non adatte per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo Per cavi elettrici NYM 3?1,5 mm e 5?2,5 mm (taglio, spelatura e rimozione del rivestimento) Apertura per cavi max. 12 mm Con geometria di taglio a V per la centratura sicuradel cavo nel punto di spelatura Manici rivestiti in resina sintetica - Lunghezza totale 165 mm