Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21330006 PINZA FORALAMIERA DIAM.6 - B21330006

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21330006 PINZA FORALAMIERA DIAM.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Stanzeinsatz - 6...6 mm

  • Zangenform - gerade

  • Einsatzbereich - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566166987

Artikelnummer

ABCB21330006

Herstellernummer

B21330006

Hersteller

ABC

Durchmesser Stanzeinsatz:

6...6 mm

Zangenform:

gerade

Einsatzbereich:

Aluminium

Per effettuare fori su lamiere per congiungere canaline, coperure in metallo, ecc. Adatte per elettricisti, carpenterie metalliche, edilizia, industria elettronica, carrozzerie, officine meccaniche, ecc. Punzone riaffilabile e sostituibile - NON adatte per forare su acciaio inossidabile Tipo con corpo in alluminio Leggera, maneggevole e semplice da utilizzare Testa altezza 20 mm, per forare anche in zone angolari Lunghezza totale 220 mm - Peso 0,3 kg -

Ein ABC TOOLS SPA Produkt

Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie