Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB18490000 TRONCHESI COBOLT 200 MM - B18490000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB18490000 TRONCHESI COBOLT 200 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773033165

Artikelnummer

ABCB18490000

Herstellernummer

B18490000

Hersteller

ABC

- Mod. In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza HRc ca. 64 Con tagliente centrale Adatti anche per il taglio di filo armonico e per il taglio di bulloni, chiodi, rivetti eviti Trasmissione a leva per alte prestazioni e minor dispendio di forza ca. 60% in meno rispetto ai tronchesi aventi la stessa lunghezza Con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e il tiraggio di filo con min. 1 mm Manici rivestiti in resina termoplastica