Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB18451200 TRONCHESI DOP. LEVA B 1845/1

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB18451200 TRONCHESI DOP. LEVA B 1845/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566255421

Artikelnummer

ABCB18451200

Herstellernummer

B18451200

Hersteller

ABC

In acciaio al cromo-vanadio Con tagliente centrale Manici ergonomici in materiale bicomponente Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza HRc ca. 58-62 Taglia filo a media resistenza mm 5,0 - alta resistenza 4,0 mm - armonico 3,5 mm Lunghezza totale 200 mm