Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB18185200 TRONCHESI LAT. B 1818/5 MM 200 - B18185200

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB18185200 TRONCHESI LAT. B 1818/5 MM 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773035367

Artikelnummer

ABCB18185200

Herstellernummer

B18185200

Hersteller

ABC

In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio - Per filo armonico Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64 Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici La gr. 250 mm puo anche tagliare cavi di rame fino a 16 mm e di alluminio fino a 35 mm Esecuzione standard - DIN ISO 5749 Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5 - pz. 6