ABC TOOLS SPA - ABCB16184000 PINZE X ELETTRONICA B 1618/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 145 mm
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
4003773039396
Artikelnummer
ABCB16184000
Herstellernummer
B16184000
Hersteller
ABC
Länge:
145 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Pinze speciali per elettronica in acciaio speciale forgiato, temperato ad olio. Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata. Con doppia molla fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione. Finitura specchio mediante pulitura finissima - Per cui non necessitano di cromatura. Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo. Esecuzione «Standard». Manici bicomponenti in morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato DIN ISO 9655. Con becchi mezzotondi lunghi piegati - Sezione 1,0x2,5 mm. Lunghezza totale 145 mm - Lunghezza dei becchi 35 mm


