Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31797900 ASS. CON 13 INSERTI A 3179/79 - A31797900

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31797900 ASS. CON 13 INSERTI A 3179/79

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4000896168330

Artikelnummer

ABCA31797900

Herstellernummer

A31797900

Hersteller

ABC

Attacco - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Punte brunite Tipo per viti con testa ad esagono incassato Assortimento di 13 inserti composto da: 9 inserti A 3179/2 da 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm 4 inserti A 3179/7da 6 - 7 - 8 - 10 mm In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare 1/3 dei cassetti dei carrelli DIN 7422