ABC TOOLS SPA - ABCA31464000 ASS. A 3146/4 CON 25 UT. ? - A31464000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4000896045440
Artikelnummer
ABCA31464000
Herstellernummer
A31464000
Hersteller
ABC
Attacco In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide MISURE METRICHE Composto da 25 utensili: 20 chiavi a bussola da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm 1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 300 mm - Mod. 915 1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm - Mod. 916 HP 1 prolunga, lunghezza 125 mm - Mod. 917-5 1 prolunga, lunghezza 250 mm - Mod. 918-10 1 snodo cardanico, lunghezza 70 mm - Mod. 920 In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare dei cassetti dei carrelli


