Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31424000 ASS. A 3142/4 CON 17 UT. ? - A31424000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31424000 ASS. A 3142/4 CON 17 UT. ?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4000896045891

Artikelnummer

ABCA31424000

Herstellernummer

A31424000

Hersteller

ABC

Attacco In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide MISURE METRICHE Composto da 17 utensili: 13 chiavi a bussola da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 1 leva a T con attacco scorrevole, lunghezza 300 mm - Mod. 915 1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm - Mod. 916 HP 1 prolunga, lunghezza 125 mm - Mod. 917-5 1 prolunga, lunghezza 250 mm - Mod. 918-10 In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare dei cassetti dei carrelli