Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31133000 ASS. A 3113/3 CON 30 UT. 3/8 - A31133000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31133000 ASS. A 3113/3 CON 30 UT. 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566034972

Artikelnummer

ABCA31133000

Herstellernummer

A31133000

Hersteller

ABC

Attacco - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata Composto da 30 utensili:13 chiavi a bussola poligonali da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 mm 5 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 4 - 5,5 - 6 mm 3 chiavi a bussola con inserto - Punta DIN 1 - 2 - 3 2 chiavi a bussola con inserto - Punta 1 - 2 1 leva a cricchetto, lunghezza 195 mm 2 prolunghe, lunghezza 75 e 150 mm 1 snodo cardanicoIn cassetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 265x215x60 mm - Peso 1,9 kg