Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31116000 ASS. 28 UTENSILI ATT. 1/4 - A31116000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31116000 ASS. 28 UTENSILI ATT. 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566238806

Artikelnummer

ABCA31116000

Herstellernummer

A31116000

Hersteller

ABC

Attacco In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata Composto da 28 utensili: 13 chiavi a bussola esagonali da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm 5 chiavi a bussola con inserto da 3 - 4 - 5 -6 - 8 mm 3 chiavi a bussola con inserto da 4 - 5,5 - 6,5 mm 2 chiavi a bussola con inserto PH1 - PH2 1 leva a cricchetto lunghezza 145 mm 1 impugnatura portabussole 2 prolunghe da 50 e 100 mm 1 snodo cardanico In valigetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 250x170x55 mm - Peso 1 kg