Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31115000 ASS. A 3111/5 CON 18 UT. ? - A31115000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31115000 ASS. A 3111/5 CON 18 UT. ?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566013359

Artikelnummer

ABCA31115000

Herstellernummer

A31115000

Hersteller

ABC

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

12

Attacco quadrato 1/4" - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata. Composto da: 12 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 1 pezzo per tipo: leva a cricchetto lunghezza 145 mm, impugnatura portabussole, leva a T con attacco scorrevole, snodo cardanico, prolunga da 50 e 100 mm. In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 245x120x38 mm