Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31111000 ASS. A 3111/1 CON 33 UT. ? - A31111000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31111000 ASS. A 3111/1 CON 33 UT. ?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566013335

Artikelnummer

ABCA31111000

Herstellernummer

A31111000

Hersteller

ABC

Attacco In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata Composto da 33 utensili: 11 chiavi a bussola esagonali da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm 3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 4 - 5,5 - 6,5 mm 4 chiavi a bussola con inserto - Punta DIN 1 - 2 - 3 - 4 6 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 3 chiavi maschio esagonali da 1,5 - 2 - 2,5 mm 1 pezzo per tipo: leva a cricchetto lunghezza 145 mm, impugnatura portabussole, leva a T con attacco scorrevole, snodo cardanico, prolunga da 50 e 100 mm In cassetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 185x135x55 mm - Peso 1 kg