ABC TOOLS SPA - ABCA31098413 SR. A 3109/84 CON 13 CHIAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größen - 1.27...9.53 mm
Anzahl der Schlüssel - 13
Mit Kugelkopf - ja
Ausführung - Kunststoffsockel
Packung
1 ST
EAN
8031566219843
Artikelnummer
ABCA31098413
Herstellernummer
A31098413
Hersteller
ABC
Größen:
1.27...9.53 mm
Anzahl der Schlüssel:
13
Mit Kugelkopf:
ja
Ausführung:
Kunststoffsockel
Serie di chiavi sferopoliedriche maschio esagonali con una estremità sferopoliedrica per agire anche in spazi ristretti con una angolazione fino a 25º. Tipo su suporto di plastica. 11 chiavi misure Americane (pollici •.050 •1/16 •5/64 •3/32 •7/64 •1/8 •9/64 •5/32 •3/16 •7/32 •1/4 •5/16 •3/8). In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione brunita