ABC TOOLS SPA - ABCA31092004 CHIAVI ESAG. A 3109/2 MM 4 - A31092004
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 4 mm
Ausführung - rechtwinklig
Mit Kugelkopf - ja
Mit Zentrierstift - nein
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8031566102121
Artikelnummer
ABCA31092004
Herstellernummer
A31092004
Hersteller
ABC
Schlüsselweite:
4 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Mit Kugelkopf:
ja
Mit Zentrierstift:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Chiave con testa sferopoliedrica maschio esagonale da 4mm. In acciaio al cromo-vanadio, esecuzione zincata.


