Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31083006 CHIAVI ESAG. A T A 3108/3 MM 6 - A31083006

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31083006 CHIAVI ESAG. A T A 3108/3 MM 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 6 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Mit Zentrierstift - nein

  • Mit Loch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566103524

Artikelnummer

ABCA31083006

Herstellernummer

A31083006

Hersteller

ABC

Schlüsselweite:

6 mm

Ausführung:

T-Griff

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Mit Loch:

nein

Chiave maschio esagonale a «T» tipo con 2 esagoni di manovra iIn acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Impugnatura ergonomica in nylon