ABC TOOLS SPA - ABCA31083002 CHIAVI ESAG. A T A 3108/3 MM 2 - A31083002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 2 mm
Ausführung - T-Griff
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - nein
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8031566103487
Artikelnummer
ABCA31083002
Herstellernummer
A31083002
Hersteller
ABC
Schlüsselweite:
2 mm
Ausführung:
T-Griff
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Chiave maschio esagonale a T da 2mm. Tipo con 2 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Impugnatura ergonomica in nylon.


