ABC TOOLS SPA - ABCA31082014 SERIE A 3108/2 CON 14 CHIAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größen - 2...14 mm
Anzahl der Schlüssel - 14
Mit Kugelkopf - nein
Ausführung - Kassette
Ausführung des Handgriffes - T-Griff
Packung
1 ST
EAN
8031566152645
Artikelnummer
ABCA31082014
Herstellernummer
A31082014
Hersteller
ABC
Größen:
2...14 mm
Anzahl der Schlüssel:
14
Mit Kugelkopf:
nein
Ausführung:
Kassette
Ausführung des Handgriffes:
T-Griff
Chiavi maschio esagonali a T, tipo con 3 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio. Esecuzione cromata. Con asta fissa. Per elevatissime coppie di serraggio. Punte brunite fino alla misura 5 mm. Serie di 14 chiavi, misure: 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm. In scatola di cartone


