ABC TOOLS SPA - ABCA31080012 CHIAVI ESAG. A T A 3108 MM 12 - A31080012
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 12 mm
Ausführung - T-Griff
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - nein
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8031566103432
Artikelnummer
ABCA31080012
Herstellernummer
A31080012
Hersteller
ABC
Schlüsselweite:
12 mm
Ausführung:
T-Griff
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Chiave maschio esagonale a T da 12 mm. Tipo con 3 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio.


