ABC TOOLS SPA - ABCA31073410 SERIE A 3107/34 CON 10 CHIAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größen - 1...5 mm
Anzahl der Schlüssel - 10
Mit Kugelkopf - nein
Ausführung - Kunststoffsockel
Packung
1 ST
EAN
8031566165201
Artikelnummer
ABCA31073410
Herstellernummer
A31073410
Hersteller
ABC
Größen:
1...5 mm
Anzahl der Schlüssel:
10
Mit Kugelkopf:
nein
Ausführung:
Kunststoffsockel
Serie di chiavi maschio esagonali corte in acciaio al cromo-vanadio - Per viti con testa ad esagono incassato. Tipo su supporto di plastica. 10 chiavi (mm •1.5 •2 •2.5 •3 •4 •5 •6 •8 •10 •12).


