ABC TOOLS SPA - ABCA31064005 CHIAVI ESAG. A 3106/4 MM 5 - A31064005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - nein
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8031566101896
Artikelnummer
ABCA31064005
Herstellernummer
A31064005
Hersteller
ABC
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Chiavi maschio esagonali piegate da 5 mm. - In acciaio al cromo-vanadio Zincate.


