ABC TOOLS SPA - ABCA31061017 CHIAVI ESAG. A 3106/1 MM 17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite - 17 mm
Ausführung - rechtwinklig
Isoliert - nein
Mit Kugelkopf - nein
Mit Zentrierstift - nein
Packung
1 ST
EAN
8031566103296
Artikelnummer
ABCA31061017
Herstellernummer
A31061017
Hersteller
ABC
Schlüsselweite:
17 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Isoliert:
nein
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Chiavi maschio esagonali piegate da 17 mm. - In acciaio al cromo-vanadio zincate.


