Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31061014 CHIAVI ESAG. A 3106/1 MM 14 - A31061014

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31061014 CHIAVI ESAG. A 3106/1 MM 14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 14 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Mit Zentrierstift - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566103272

Artikelnummer

ABCA31061014

Herstellernummer

A31061014

Hersteller

ABC

Schlüsselweite:

14 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Chiavi maschio esagonali piegate da 14 mm. - In acciaio al cromo-vanadio Zincate.