Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31061012 CHIAVI ESAG. A 3106/1 MM 12

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31061012 CHIAVI ESAG. A 3106/1 MM 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 12 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Isoliert - nein

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Mit Zentrierstift - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566061206

Artikelnummer

ABCA31061012

Herstellernummer

A31061012

Hersteller

ABC

Schlüsselweite:

12 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Isoliert:

nein

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Chiavi maschio esagonali piegate da 12 mm. In acciaio al cromo-vanadio Zincate.