ABC TOOLS SPA - ABCA30292123 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 21X23 - A30292123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja
Schlüsselweite klein - 21 mm
Schlüsselweite groß - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566100202
Artikelnummer
ABCA30292123
Herstellernummer
A30292123
Hersteller
ABC
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsselweite klein:
21 mm
Schlüsselweite groß:
23 mm
Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata


