ABC TOOLS SPA - ABCA30290810 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 8X10 - A30290810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja
Schlüsselweite klein - 8 mm
Schlüsselweite groß - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566100103
Artikelnummer
ABCA30290810
Herstellernummer
A30290810
Hersteller
ABC
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsselweite klein:
8 mm
Schlüsselweite groß:
10 mm
Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata


