Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA30181700 SERIE A 3018/17 CON 17 CHIAVI - A30181700

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA30181700 SERIE A 3018/17 CON 17 CHIAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4000896023349

Artikelnummer

ABCA30181700

Herstellernummer

A30181700

Hersteller

ABC

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste sottili e lucide Tipo lungo - DIN 3113 Con una testa a forchetta ed una poligonale piegata di 15 fino alla misura 41 mm e di 10 dalla misura 46 mm Testa poligonale con profilo TRACTION PROFILE: senza spigoli acuti, con superficie di contatto piu ampia per migliorare l'aderenza e distribuire uniformemente la forza sui fianchi della testa della vite Con 17 chiavi (mm 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27)