ABC TOOLS SPA - ABCA30181200 SERIE A 3018/12 CON 12 CHIAVI - A30181200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4000896023332
Artikelnummer
ABCA30181200
Herstellernummer
A30181200
Hersteller
ABC
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste sottili e lucide Tipo lungo - DIN 3113 Con una testa a forchetta ed una poligonale piegata di 15 fino alla misura 41 mm e di 10 dalla misura 46 mm Testa poligonale con profilo TRACTION PROFILE: senza spigoli acuti, con superficie di contatto piu ampia per migliorare l'aderenza e distribuire uniformemente la forza sui fianchi della testa della vite Serie di chiavi A 3018 In scatola di cartone Con 12 chiavi (mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16- 17 - 18 - 19 - 21 - 22)


