Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA29404000 SR.4 CH.CRIC.8-17 MM + BUSTA - A29404000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA29404000 SR.4 CH.CRIC.8-17 MM + BUSTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Maulringschlüssel - 4

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 4

  • Verpackung - Tasche

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566191194

Artikelnummer

ABCA29404000

Herstellernummer

A29404000

Hersteller

ABC

Anzahl der Maulringschlüssel:

4

Gesamtzahl der Werkzeuge:

4

Verpackung:

Tasche

Chiavi combinate con cricchetto in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiegoin luoghi ristretti. Tipo con cricchetto snodato, regolabile da 0° a 180°. Serie di 4 chiavi (8 - 10 - 13 - 17 mm). In busta di plastica.