Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA29385000 SR.5 CH.CRIC.8-19 MM - A29385000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA29385000 SR.5 CH.CRIC.8-19 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Maulringschlüssel - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

  • Verpackung - Karton (Box)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566052150

Artikelnummer

ABCA29385000

Herstellernummer

A29385000

Hersteller

ABC

Anzahl der Maulringschlüssel:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Verpackung:

Karton (Box)

Chiavi combinate con cricchetto in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiegoin luoghi ristretti. Tipo con cricchetto fisso. Serie di 5 chiavi (mm 8 - 10 - 13 - 17 - 19). In scatola di cartone