ABC TOOLS SPA - ABCA29331008 SR.8 CHIAVI 6X7-20X22 + SCAT. - A29331008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 8
Anzahl der Maulringschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Anzahl der Maulsteckschlüssel - 0
Packung
1 ST
EAN
8031566215067
Artikelnummer
ABCA29331008
Herstellernummer
A29331008
Hersteller
ABC
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
8
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Anzahl der Maulsteckschlüssel:
0
Anzahl der Rohrsteckschlüssel:
0
Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:
0
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:
Karton (Box)


