ABC TOOLS SPA - ABCA28820180 PINZA CHIAVE A 2882 MM 180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 180 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Gelenk - Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung - 35 mm
Griffausführung - 1-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
4003773028819
Artikelnummer
ABCA28820180
Herstellernummer
A28820180
Hersteller
ABC
Länge:
180 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung:
35 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Pinza chiave in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio. Testa nichelata - DIN ISO 5743. Particolarmente adatte per serrare e allentare in continuo, sostenere, schiacciare e piegare pezzi, utilizzabili anche per installazioni sanitarie consuperfici delicate. Con cerniera passante e regolazione dell’apertura mediante pulsante direttamente sul pezzo. Ganasce lisce ad apertura rapida e parallela a pinza, che consente un veloce adattamento al dado secondo il principio del cricchetto. Con trasmissione di forza moltiplicata 10 volte: presa di serraggio altissima. Manici rivestiti in resina termoplastica.


