ABC TOOLS SPA - ABCA28790300 CHIAVI RULLINO 300 MM AP.39 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 304.8 mm
Max. Schlüsselweite - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566032565
Artikelnummer
ABCA28790300
Herstellernummer
A28790300
Hersteller
ABC
Länge:
304.8 mm
Max. Schlüsselweite:
41 mm
Chiave regolabile a rullino in acciaio al cromo-vanadio - Testa inclinata di 15° con scala millimetrata, esecuzione cromata.


