Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28401060 CHIAVI DINAM. A 2840/1 NM 60 - A28401060

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28401060 CHIAVI DINAM. A 2840/1 NM 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4000896025022

Artikelnummer

ABCA28401060

Herstellernummer

A28401060

Hersteller

ABC

A ricarica automatica - Uso destro e sinistro, in acciaio bonificato di alta qualita anticorrosione La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura In astuccio per chiavi fino a 270 Nm, misure superiori in scatola di cartone Tipo con cricchetto reversibileImpostazione della coppia desiderata tramite rotazione rapida e sicura dell'impugnaturaIl raggiungimento del valore della coppia impostata e percettibile al tatto e all'uditoCon scala in Nm - Tolleranza ? 2% costante su tutti i valori di serraggio Con attacco Gr. 2?10 e 4?40 con cricchetto Hi-Per con dentatura fine a 90 denti e angolo di manovra minimo di 4 al momento non dotata