Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28370200 DISP.CONTROLLO A 2837/0 NM 200 - A28370200

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28370200 DISP.CONTROLLO A 2837/0 NM 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4562135112622

Artikelnummer

ABCA28370200

Herstellernummer

A28370200

Hersteller

ABC

Particolarmente adatti per eseguire controlli veloci di precisione sulle linee di produzione Il dispositivo registra il primo scatto della chiave dinamometrica, per cui i dati non vengono falsati in caso di superamento della coppia da parte dell?operatore Con orologio integrato per registrare data e ora della misurazione Puo essere utilizzato con diverse chiavi dinamometriche e si possono abbinare vari adattatori o teste esagonali Per uso destro - Tolleranza ? 1% +1 digit Display digitale di grandi dimensioni di facile lettura Memorizzazione di 1000 differenti valori Alimentazione: corrente alternata 100-240V - 50/60 Hz Temperatura di esercizio: 0 C a +40 C Completi di adattatori con attacco quadro ed attacco esagonale Con fori per il fissaggio a banchi da lavoro Dimensioni 278x160x167h mm - Peso 10,5 kg