ABC TOOLS SPA - ABCA15948000 ASS.30 INS. E 3 ACC. ATT.? - A15948000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007157615411
Artikelnummer
ABCA15948000
Herstellernummer
A15948000
Hersteller
ABC
Per uso a mano e a macchina Tipo in astuccio di resina sintetica con profili in gomma antiurto Composto da 33 utensili - 3 inserti per viti con intaglio 3 - 5 - 6,5 mm 5 inserti per viti a croce - Punta DIN 0 - 1 - 2 (2 pz.)- 3 4 inserti per viti a croce - Punta 1 - 2 (2 pz.) - 3 7 inserti per viti con esagono incassato 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 4 inserti per viti T6 - T7 - T8 - T9 7 inserti per viti TAMPER T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H 1 raccordo per inserti magnetico con attacco - Attacco E 6,3 1 adattatore con attacco - 1 leva a cricchetto reversibile portainserti attacco - Lunghezza 100 mm Dimensioni astuccio LxPxh 135x75x37 mm


