ABC TOOLS SPA - ABCA15934000 ASS. A 1593/4 CON 7 INSERTI - A15934000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Magnethalter - ja
Anzahl der Bits gesamt - 6
Mit Handgriff - nein
Verpackung - Kunststoffbox
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 6
Packung
1 ST
EAN
4007157513953
Artikelnummer
ABCA15934000
Herstellernummer
A15934000
Hersteller
ABC
Mit Magnethalter:
ja
Anzahl der Bits gesamt:
6
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
6
Anzahl der Bits Phillips PH:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0


