ABC TOOLS SPA - ABCA15933000 ASS. A 1593/3 CON 7 INSERTI - A15933000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Magnethalter - nein
Anzahl der Bits gesamt - 6
Anzahl der Bits Phillips PH - 2
Anzahl der Bits Schlitz - 2
Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 2
Packung
1 ST
EAN
4007157513915
Artikelnummer
ABCA15933000
Herstellernummer
A15933000
Hersteller
ABC
Mit Magnethalter:
nein
Anzahl der Bits gesamt:
6
Anzahl der Bits Phillips PH:
2
Anzahl der Bits Schlitz:
2
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
2
Ein ABC TOOLS SPA Produkt
Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie


