ABC TOOLS SPA - ABCA15931000 ASS. A 1593/1 CON 10 INSERTI - A15931000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bits gesamt - 9
Anzahl der Bits Phillips PH - 3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 3
Mit Magnethalter - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157307637
Artikelnummer
ABCA15931000
Herstellernummer
A15931000
Hersteller
ABC
Anzahl der Bits gesamt:
9
Anzahl der Bits Phillips PH:
3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
3
Mit Magnethalter:
nein
Set di inserti, astuccio di plastica con coperchio trasparente con 10 utensili: •3 inserti per viti con intaglio 5 - 5,5 - 7 mm •3 inserti per viti a croce «PHILLIPS» Punta DIN 1 - 2 - 3 •3 inserti per viti a croce «POZIDRIV» - Punta 1 - 2 - 3 •1 raccordo per inserti magnetico A 1589/ gr. 58 con attacco esagonale 1/4"- Attacco E 6,3


