Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15832808 INSERTI E 6,3 A 1583/28 ES.MM8 - A15832808

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15832808 INSERTI E 6,3 A 1583/28 ES.MM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Bitgröße - 8 mm

  • Gesamtlänge - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566018194

Artikelnummer

ABCA15832808

Herstellernummer

A15832808

Hersteller

ABC

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Bitgröße:

8 mm

Gesamtlänge:

65 mm

Inserto a bocca esagonale con tenuta magnetica della vite. Lunghezza 65 mm.