ABC TOOLS SPA - ABCA15832806 INSERTI E 6,3 A 1583/28 ES.MM6 - A15832806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Bitgröße - 6 mm
Gesamtlänge - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566018170
Artikelnummer
ABCA15832806
Herstellernummer
A15832806
Hersteller
ABC
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
6 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Inserto a bocca esagonale con tenuta magnetica della vite. Lunghezza 65 mm.


