Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15773602 INSERTI C 6,3 A 1577/36 TW 2 - A15773602

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15773602 INSERTI C 6,3 A 1577/36 TW 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157522573

Artikelnummer

ABCA15773602

Herstellernummer

A15773602

Hersteller

ABC

Attacco - DIN 3126 C 6,3 In confezione indivisibile da 10 pezzi Tipo per viti TRI-WING - Secondo norme NAS 4005 (National Aerospace Standard 4005) Inserti ISO-TEMP a tempera speciale per maggiore flessibilita e resistenza ai colpi - Di lunga durata Lunghezza 25 mm