ABC TOOLS SPA - ABCA15690000 GIRAVITI A PERCUSS. A 1569 - A15690000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bits Phillips PH - 3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 4
Anzahl der Bits Schlitz - 3
Anzahl der Bits Innensechskant - 3
Packung
1 ST
EAN
8031566013045
Artikelnummer
ABCA15690000
Herstellernummer
A15690000
Hersteller
ABC
Anzahl der Bits Phillips PH:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
4
Anzahl der Bits Schlitz:
3
Anzahl der Bits Innensechskant:
3
In acciaio al cromo-vanadio adatto per disserrare viti fortemente bloccate ove occorrano momenti torcenti non raggiungibili con i normali giraviti. Reversibile tramite rotazione dell'impugnatura. In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 195x45x45 mm.


