ABC TOOLS SPA - ABCA15436155 GIRAVITI PREN. A 1543/6 MM 155 - A15436155
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 5.5 mm
Ausführung - gerade
Isoliert - nein
Klingenlänge - 155 mm
Präzisionsausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157500748
Artikelnummer
ABCA15436155
Herstellernummer
A15436155
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
5.5 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
155 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Klemmeinrichtung:
ja
Ausführung funkenarm:
nein


