ABC TOOLS SPA - ABCA15411035 GIRAVITI PREN. A 1541/1 MM 3,5 - A15411035
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Isoliert - nein
Klingenlänge - 250 mm
Präzisionsausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157519832
Artikelnummer
ABCA15411035
Herstellernummer
A15411035
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
250 mm
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Klemmeinrichtung:
ja
Ausführung funkenarm:
nein


