Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15267000 TORCE PER ISPEZIONE A 1526/7 - A15267000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15267000 TORCE PER ISPEZIONE A 1526/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566151037

Artikelnummer

ABCA15267000

Herstellernummer

A15267000

Hersteller

ABC

Modelli professionali particolarmente adatti per ispezioni e manutenzione Con corpo interamente in policarbonato resistente all’acqua Di dimensioni ridotte, con led ad altissima luminosità e di lunga durata Con clip da taschino e cinghia con sgancio di sicurezza Flusso luminoso 8,9 lm - 0,18 W Potenza fascio luminoso: 6000 CP (Candle Power) Completa di 4 batterie LR 44 (autonomia circa 130h) Lunghezza totale 65 mm