ABC TOOLS SPA - ABCA15011034 GIRAVITI ANG. A 1501/1 PH 3+4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Ausführung - doppelrechtwinklig
Gesamtlänge - 200 mm
Isoliert - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157260123
Artikelnummer
ABCA15011034
Herstellernummer
A15011034
Hersteller
ABC
Schraubsystem:
Phillips PH
Ausführung:
doppelrechtwinklig
Gesamtlänge:
200 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giravita angolare A CROCE PHILLIPS. Punta DIN 3+4 Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda.