Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15011012 GIRAVITI ANG. A 1501/1 PH 1+2 - A15011012

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15011012 GIRAVITI ANG. A 1501/1 PH 1+2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Ausführung - doppelrechtwinklig

  • Gesamtlänge - 135 mm

  • Präzisionsausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157260109

Artikelnummer

ABCA15011012

Herstellernummer

A15011012

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Phillips PH

Ausführung:

doppelrechtwinklig

Gesamtlänge:

135 mm

Präzisionsausführung:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravita angolare A CROCE PHILLIPS. Punta DIN 1+2 Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda.