Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA14991135 GIRAVITI ANG. A 1499/1 MM 135

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA14991135 GIRAVITI ANG. A 1499/1 MM 135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 5.5 mm

  • Ausführung - doppelrechtwinklig

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Gesamtlänge - 135 mm

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157310194

Artikelnummer

ABCA14991135

Herstellernummer

A14991135

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

5.5 mm

Ausführung:

doppelrechtwinklig

Klingenstärke:

1 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Isoliert:

nein

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravita angolare A TAGLIO da 5,5 mm. Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda.